AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW10889 UNITÀ DI SEGNALAZIONE A LED - 3,3Vdc - VERDE - GW10889

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW10889 UNITÀ DI SEGNALAZIONE A LED - 3,3Vdc - VERDE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Interruttore / Pulsante

  • Lampada - LED

  • Colore della lampada - Verde

  • Tensione nominale - 3.3...3.3 V

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564941137

Codice prodotto

GEWGW10889

Cod. produttore

GW10889

Produttore

GEW

Applicazione:

Interruttore / Pulsante

Lampada:

LED

Colore della lampada:

Verde

Tensione nominale:

3.3...3.3 V

Con lampada:

Portalampada:

Attacco a innesto

Chorus - Home Automation Bus KNX Easy - Sistema BUS con protocollo KNX Easy: un evoluto sistema di controllo conforme allo standard Europeo EN50090, per le soluzioni residenziali, in grado di far dialogare ogni componente dell'impianto. Sicurezza, comfort, risparmio energetico, scenari, controllo a distanza: grazie ad un'interfaccia semplice e intuitiva e all'utilizzo di smartphone o tablet, l'impianto può essere facilmente gestito in locale o da remoto via internet con la app HAPPYHOME di Gewiss.