GEWISS - GEWGW10888 UNITÀ DI SEGNALAZIONE A LED - 3,3Vdc - ROSSO - GW10888

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Interruttore / Pulsante
Lampada - LED
Colore della lampada - Rosso
Tensione nominale - 3.3...3.3 V
Con lampada - sì
Confezione
50 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564941120
Codice prodotto
GEWGW10888
Cod. produttore
GW10888
Produttore
GEW
Applicazione:
Interruttore / Pulsante
Lampada:
LED
Colore della lampada:
Rosso
Tensione nominale:
3.3...3.3 V
Con lampada:
sì
Portalampada:
Attacco a innesto
Chorus - Home Automation Bus KNX Easy - Sistema BUS con protocollo KNX Easy: un evoluto sistema di controllo conforme allo standard Europeo EN50090, per le soluzioni residenziali, in grado di far dialogare ogni componente dell'impianto. Sicurezza, comfort, risparmio energetico, scenari, controllo a distanza: grazie ad un'interfaccia semplice e intuitiva e all'utilizzo di smartphone o tablet, l'impianto può essere facilmente gestito in locale o da remoto via internet con la app HAPPYHOME di Gewiss.


