GEWISS - GEWGW10786 RIVELATORE DI MOVIMENTO IR CON CREPUSCOLARE - KNX - 2 MODULI - BIANCO - CHORUSMART - GW10786

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Modello - Sensore di movimento
Angolo di rilevazione orizzontale - 105...105 °
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Chorus Bus KNX
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8011564263857
Codice prodotto
GEWGW10786
Cod. produttore
GW10786
Produttore
GEW
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Modello:
Sensore di movimento
Angolo di rilevazione orizzontale:
105...105 °
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Sensore di luminosità regolabile:
sì
Diametro del campo di rilevamento a terra:
10 m
Altezza di montaggio ottimale:
1 m
Angolo di rilevamento verticale:
30...30 °


