AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW10764H CRONOTERM./PROGRAMM.T+H EASY INCASSO BIA - GW10764H

GEWISS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Bus system KNX radio - no

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Composizione - Elemento di comando

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8011564825444

Codice prodotto

GEWGW10764H

Cod. produttore

GW10764H

Produttore

GEW

Sistema bus EIB / KNX:

Bus system KNX radio:

no

Altro sistema bus:

Nessuno

Composizione:

Elemento di comando

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Regolabile localmente:

Con protezione antifurto / sicura antismontaggio:

Con indicazione LED:

no

Con display:

Numero di ingressi digitali:

2

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Lucido

Colore:

Bianco

Numero RAL (affine):

9003

Trasparente:

no

Impostazione manuale del valore di riferimento:

Pulsante di presenza:

Funzionamento in parallelo possibile:

Grado di protezione (IP):

IP20

Accoppiatore bus incluso:

Chorus - Home Automation Bus KNX Easy - Sistema BUS con protocollo KNX Easy: un evoluto sistema di controllo conforme allo standard Europeo EN50090, per le soluzioni residenziali, in grado di far dialogare ogni componente dell'impianto. Sicurezza, comfort, risparmio energetico, scenari, controllo a distanza: grazie ad un'interfaccia semplice e intuitiva e all'utilizzo di smartphone o tablet, l'impianto può essere facilmente gestito in locale o da remoto via internet con la app HAPPYHOME di Gewiss.