GEWISS - GEWGW10731 TASTO INTERCAMBIABILE - CON DIFFUSORE - DND - 1 MODULO - BIANCO LUCIDO - CHORUSMART - GW10731

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tasto singolo
Iscrizione - Altri
Utilizzo - Interruttore / Pulsante
Colore - Bianco
Adatto per accoppiamento con comandi bus - no
Confezione
48 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564740556
Codice prodotto
GEWGW10731
Cod. produttore
GW10731
Produttore
GEW
Modello:
Tasto singolo
Iscrizione:
Altri
Utilizzo:
Interruttore / Pulsante
Colore:
Bianco
Adatto per accoppiamento con comandi bus:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Con lente illuminabile:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
no
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Lucido
Con casella di testo:
no
Con lente / simbolo intercambiabile:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP41


