AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW10711 RIVELATORE GPL - 12V ac/dc - 2 MODULI - BIANCO LUCIDO - CHORUSMART

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW10711 RIVELATORE GPL - 12V ac/dc - 2 MODULI - BIANCO LUCIDO - CHORUSMART

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Acustico

  • Colore - Bianco

  • Gas esplosivo -

  • Gas asfissiante - no

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8011564263130

Codice prodotto

GEWGW10711

Cod. produttore

GW10711

Produttore

GEW

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Acustico

Colore:

Bianco

Gas esplosivo:

Gas asfissiante:

no

Gas infiammabile:

Gas tossico:

no

Larghezza:

44 mm

Altezza / Profondità:

45 mm

Rivelatore GPL •12V ac/dc •2 moduli •soglia di intervento 9% LIE. •uscita a relè per il comando automatico dell'elettrovalvola di intercettazione gas a riarmo manuale GW30522. •Intensità sonora 85dB a 1m. •a causa della particolare sensibilità termica del sensore GPL, si raccomanda di distanziare in rivelatore GPL dall'alimentatore GW10719 con un copriforo GW10195. •Colore bianco