AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW10656 SEGNAPASSO - 12V ac/dc / 230V ac 50/60 Hz - OPALE - 4 MODULI - BIANCO LUCIDO - CHORUSMART

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW10656 SEGNAPASSO - 12V ac/dc / 230V ac 50/60 Hz - OPALE - 4 MODULI - BIANCO LUCIDO - CHORUSMART

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore della lampada - Altri

  • Tensione nominale - 230 V

  • Con lampada -

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8011564262959

Codice prodotto

GEWGW10656

Cod. produttore

GW10656

Produttore

GEW

Colore della lampada:

Altri

Tensione nominale:

230 V

Con lampada:

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Bianco

Chorus - serie civile Dispositivi modulari Bianco - I dispositivi modulari Chorus offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo le necessità. Aggancio frontale: l'aggancio frontale rende molto piùsemplici e rapide le operazioni di montaggio e di sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto.