AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW10606 RONZATORE - 12V ac 50 Hz 8VA 70 dBA 1 METRO - 1 MODULO - BIANCO LUCIDO - CHORUSMART - GW10606

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW10606 RONZATORE - 12V ac 50 Hz 8VA 70 dBA 1 METRO - 1 MODULO - BIANCO LUCIDO - CHORUSMART

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 12 V

  • Volume - 70 dB

  • Colore del corpo - Bianco

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

  • Tipo di corrente - AC

Confezione

  • 24 PZ

EAN

8011564604315

Codice prodotto

GEWGW10606

Cod. produttore

GW10606

Produttore

GEW

Tensione nominale:

12 V

Volume:

70 dB

Colore del corpo:

Bianco

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Tipo di corrente:

AC

Tipo di tono:

Tono continuo

Corrente assorbita:

0.67 A

Grado di protezione (IP):

IP40

Materiale (del corpo):

Plastica

Trasformatore incorporato:

no

Ronzatore - 12V AC 50Hz 8VA 70dB a 1 metro - 1 modulo - bianco