AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW10595 RIVELATORE DI PRESENZA A SOFFITTO - DA INCASSO IP20 O CON SCATOLA IP44 - RILEVAZIONE 360° - CHORUSMART

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW10595 RIVELATORE DI PRESENZA A SOFFITTO - DA INCASSO IP20 O CON SCATOLA IP44 - RILEVAZIONE 360° - CHORUSMART

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Sensore di movimento

  • Tempo massimo di accensione - 30 min

  • Portata massima frontale - 10 m

  • Potenza di commutazione massima - 690 W

  • Angolo di rilevazione orizzontale - 360...360 °

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034035090417

Codice prodotto

GEWGW10595

Cod. produttore

GW10595

Produttore

GEW

Modello:

Sensore di movimento

Tempo massimo di accensione:

30 min

Portata massima frontale:

10 m

Potenza di commutazione massima:

690 W

Angolo di rilevazione orizzontale:

360...360 °

Tipo di sensore:

Infrarossi passivi

Con interfaccia DALI:

no

Controllo della luminosità costante:

no

Controllo HVAC:

no

Avvio forzato:

Spegnimento forzato:

no

Immune agli animali:

no

Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:

no

Collegabile in rete:

no

Angolo di scansione:

360 °

Altezza di montaggio ottimale:

3 m

Adatto per monitoraggio vano scale:

Selettore di bypass:

no

Portata massima tangenziale:

10 m

Adatto per trasmissione wireless:

no

Possibilità di controllo remoto:

no

Con telecomando / controllo remoto:

no

Sensibilità regolabile:

Sensore di luminosità regolabile:

Con unità di segnalazione:

no

Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Funzione dimmer (con apposito comando):

no

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Collegamento:

Morsetto a vite

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

no

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Lucido

Antibatterico:

no

Colore:

Bianco

Numero RAL (affine):

9003

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di tensione:

AC

Frequenza:

50...60 Hz

Tempo minimo di accensione:

10 s

Soglia di luminosità:

3...2000 lx

Adatto per carico C:

no

Temperatura:

-20...35 °C

Max corrente di inserzione:

4 A

Ingresso unità secondaria:

no

Funzione allarme:

no

Larghezza:

22 mm

Altezza:

44 mm

Profondità:

65.2 mm

Diametro:

111.5 mm

Larghezza di incasso:

111.5 mm

Profondità di incasso:

29.2 mm

Diametro di incasso:

55 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Monitoraggio dello sfondo:

Montaggio a parete:

Tensione nominale:

240...240 V

Con sensore acustico:

no

Con cavo di collegamento:

no

CHORUSMART - serie civile Dispositivi modulari Bianco lucido I dispositivi modulari ChoruSmart offrono la possibilita di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa.Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile.Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie ChoruSmart si compone di tasti da ?, 1, 2 e 3 moduli basculanti, per ottimizzare gli spazi secondo le necessita, e di tasti assiali inversione EVO o SMART, per soddisfare anche le piu moderne necessita.Aggancio frontale: l?aggancio frontale rende molto piu semplici e rapide le operazioni di montaggio e sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto, unico pertutte le placche ed i frutti.