GEWISS - GEWGW10536A LENTE CON SIMBOLO ILLUMINABILE - RISCALDAMENTO / RAFFRESCAMENTO - GW10536A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Etichette / Pittogrammi prestampati
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Confezione
24 PZ
EAN
8011564891159
Codice prodotto
GEWGW10536A
Cod. produttore
GW10536A
Produttore
GEW
Tipo di accessorio / ricambio:
Etichette / Pittogrammi prestampati
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
CHORUSMART - serie civile Dispositivi modulari Bianco lucido - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionaleed installativa.Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile.Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie ChoruSmart si compone di tasti da ½, 1 e 2 moduli basculanti, per ottimizzare gli spazi secondo le necessità, e di tasti assiali in versione EVO o SMART, per soddisfare anche le più moderne necessità.Aggancio frontale: laggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio e sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto, unico per tutte le placche ed i frutti.


