AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW10454 PRESA AUDIO VIDEO - PER ALTOPARLANTE - 1 MODULO - BIANCO LUCIDO - CHORUSMART

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW10454 PRESA AUDIO VIDEO - PER ALTOPARLANTE - 1 MODULO - BIANCO LUCIDO - CHORUSMART

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Utilizzo - Connessione per altoparlante

  • Metodo di montaggio - Supporto porta modulo per rack

  • Colore - Bianco

  • Con prese / attacchi - no

  • Adatto per numero di connettori / giunti - 1

Confezione

  • 24 PZ

EAN

8011564259515

Codice prodotto

GEWGW10454

Cod. produttore

GW10454

Produttore

GEW

Utilizzo:

Connessione per altoparlante

Metodo di montaggio:

Supporto porta modulo per rack

Colore:

Bianco

Con prese / attacchi:

no

Adatto per numero di connettori / giunti:

1

Composizione:

Elemento modulare per serie civili

Completa di telaio:

no

Con protezione antipolvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Direzione di uscita:

Lineare

Area per etichetta:

Senza area per etichetta

Con iscrizione:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

no

Tipo di superficie:

Lucido

Numero RAL (affine):

9003

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Innesto

Numero di moduli:

1

Con serracavo:

no

Contenitore schermato:

no

Morsettiera:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza del dispositivo:

22 mm

Altezza del dispositivo:

44 mm

Chorus - serie civile Dispositivi modulari Bianco - I dispositivi modulari Chorus offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo le necessità. Aggancio frontale: l'aggancio frontale rende molto piùsemplici e rapide le operazioni di montaggio e di sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto.