GEWISS - GEWGW10423AB PRESA UTENTE RJ45 - CATEGORIA 6 - UTP - 1 MODULO - BIANCO LUCIDO - ANTIBATTERICO - CHORUSMART - GW10423AB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - RJ45 8 (8)
Categoria - 6
Direzione di uscita - Lineare
Montaggio superficiale - sì
Colore - Bianco
Confezione
24 PZ
Serie di prodotti
EAN
8034035071560
Codice prodotto
GEWGW10423AB
Cod. produttore
GW10423AB
Produttore
GEW
Tipo di connettore:
RJ45 8 (8)
Categoria:
6
Direzione di uscita:
Lineare
Montaggio superficiale:
sì
Colore:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Installabile a incasso:
sì
Installabile incassato in canale:
sì
Installabile in Torretta a pavimento / sotto pavimento:
no
Tipo di fissaggio:
Innesto
Composizione:
Copertura centrale
Con prese / attacchi:
sì
Adatto per numero di connettori / giunti:
1
Numero RAL:
9003
Collegamento:
Morsetto IDC (a perforazione di isolante)
Connessione schermata:
no
Contenitore schermato:
no
Connessione di messa a terra separata:
no
Con campo testo:
sì
Con portaetichetta / etichetta di identificazione:
no
Serracavo separato (entrata/uscita):
no
Tipo di connessione della schermatura:
Nessuno
Con protezione antipolvere:
no
Con resistenza terminale:
no
Codifica meccanica (con perno di codifica):
no
Codifica a colori:
sì
Larghezza del dispositivo:
22 mm
Altezza del dispositivo:
31 mm
Profondità del dispositivo:
44 mm
Numero di moduli:
1


