AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW10257F PRESA STANDARD FRANCESE 250V ac - MORSETTI CABLAGGIO RAPIDO - PER LINEE DEDICATE - 2P+T 16A - 2 MODULI - ROSSO - CHORUSMART

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW10257F PRESA STANDARD FRANCESE 250V ac - MORSETTI CABLAGGIO RAPIDO - PER LINEE DEDICATE - 2P+T 16A - 2 MODULI - ROSSO - CHORUSMART

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Standard francese

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Rosso

  • Corrente nominale - 16 A

  • Numero di contatti attivi (tondo) - 2

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8011564264984

Codice prodotto

GEWGW10257F

Cod. produttore

GW10257F

Produttore

GEW

Modello:

Standard francese

Numero di unità:

1

Colore:

Rosso

Corrente nominale:

16 A

Numero di contatti attivi (tondo):

2

Numero di contatti attivi (piatto):

0

Con indicatore luminoso:

no

Numero di moduli:

2

Numero di prese commutabili:

0

Numero di fasi:

1

Iscrizione:

Nessuno

Con maggiore protezione contro i contatti accidentali (protezione bambini):

Con casella di testo:

no

Trasparente:

no

Chiudibile a chiave:

no

Con meccanismo di espulsione:

no

Montaggio isolato:

Con illuminazione di servizio:

no

Con illuminazione di orientamento:

no

Protezione contro le sovratensioni:

no

Con protezione differenziale:

no

Con fusibile in miniatura:

no

Alimentazione speciale / Per linee dedicate:

WSV - Weitere Sicherheitsversorgung (rosso)

Tipo di fissaggio:

Montaggio a innesto

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

no

Superficie:

Non trattato

Antibatterico:

no

Con interruttore di accensione/spegnimento:

no

Con funzione loop-through:

no

Contatti obliqui:

no

Tensione nominale:

250 V

Adatto per grado di protezione (IP):

IP41

Larghezza del dispositivo:

44 mm

Altezza del dispositivo:

44 mm

Profondità del dispositivo:

30 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

35 mm

Chorus - serie civile Dispositivi modulari Bianco - I dispositivi modulari Chorus offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo le necessità. Aggancio frontale: l'aggancio frontale rende molto piùsemplici e rapide le operazioni di montaggio e di sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto.