AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW10223AB PRESA STANDARD ITALIANO 250V ac - PER LINEE DEDICATE - 2P+T 16A BIVALENTE - P11-P17 - 1 MODULO - VERDE - ANTIBATTERICO - CHORUSMART - GW10223AB

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW10223AB PRESA STANDARD ITALIANO 250V ac - PER LINEE DEDICATE - 2P+T 16A BIVALENTE - P11-P17 - 1 MODULO - VERDE - ANTIBATTERICO - CHORUSMART

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tipo italiano P17/11

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Verde

  • Metodo di montaggio - Supporto porta modulo per rack

  • Corrente nominale - 16 A

Confezione

  • 24 PZ

EAN

8034035079726

Codice prodotto

GEWGW10223AB

Cod. produttore

GW10223AB

Produttore

GEW

Modello:

Tipo italiano P17/11

Numero di unità:

1

Colore:

Verde

Metodo di montaggio:

Supporto porta modulo per rack

Corrente nominale:

16 A

Numero di contatti attivi (tondo):

2

Numero di contatti attivi (piatto):

0

Con indicatore luminoso:

no

Numero di moduli:

1

Numero di prese commutabili:

0

Numero di fasi:

1

Iscrizione:

Nessuno

Collegamento:

Morsetto a vite

Con coperchio a cerniera:

no

Con maggiore protezione contro i contatti accidentali (protezione bambini):

Con casella di testo:

no

Numero RAL (affine):

9003

Colore metallizzato:

no

Trasparente:

no

Chiudibile a chiave:

no

Con meccanismo di espulsione:

no

Montaggio isolato:

Con illuminazione di servizio:

no

Con illuminazione di orientamento:

no

Protezione contro le sovratensioni:

no

Con protezione differenziale:

no

Con fusibile in miniatura:

no

Alimentazione speciale / Per linee dedicate:

SV - Sicherheitsversorgung (verde)

Tipo di fissaggio:

Montaggio a innesto

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

no

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Lucido

Antibatterico:

Con interruttore di accensione/spegnimento:

no

Con funzione loop-through:

no

Contatti obliqui:

no

Tensione nominale:

250 V

Frequenza:

50...50 Hz

Adatto per grado di protezione (IP):

IP41

Larghezza del dispositivo:

22 mm

Altezza del dispositivo:

44 mm

Profondità del dispositivo:

25 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Min. profondità della presa per apparecchi:

35 mm

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Con neutro:

Contatto di protezione:

Tondo

Numero di contatti attivi (quadrato):

0

Numero di porte USB-A:

0

Numero di porte USB-C:

0

Numero di passaggi:

0

Con ripetitore di segnale Wi-Fi:

no

Con altoparlante bluetooth integrato:

no

CHORUSMART - serie civile Gamma antibatterica Gamma di frutti e placche ChoruSmart realizzati in tecnopolimero antibatterico, di colore bianco e finitura lucida, adatta all?utilizzo in ambienti ospedalieri, RSA, scuole e in tutti quei luoghi dove puliziae igiene sono imprescindibili. L?efficacia del trattamento antibatterico, a base di ioni d?argento, e in grado di ridurre la proliferazione della carica batterica del 99% nell?arco delle 24 ore ed e stata verificata da analisi di laboratori certificati, in accordo alla norma ISO 22196 (analisi dei principali ceppi delle specie batteriche di Staphylococcus aureus e Escherichia coli). ).