GEWISS - GEWGW10204 PRESA STANDARD ITALIANO/TEDESCO 250V ac - 2P+T 16A BIVALENTE - 2 MODULI - BIANCO LUCIDO - CHORUSMART - GW10204

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 1
Colore - Bianco
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Corrente nominale - 16 A
Con coperchio a cerniera - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564601925
Codice prodotto
GEWGW10204
Cod. produttore
GW10204
Produttore
GEW
Numero di unità:
1
Colore:
Bianco
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Corrente nominale:
16 A
Con coperchio a cerniera:
no
Protezione contro le sovratensioni:
no
Con protezione differenziale:
no
Materiale:
Plastica
Contatti obliqui:
no
Tensione nominale:
250 V


