GEWISS - GEWGW10195AB COPRIFORO 1 POSTO - 1 MODULO - BIANCO LUCIDO - ANTIBATTERICO - CHORUSMART - GW10195AB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Funzionamento - Altri
Con illuminazione - no
Composizione - Elemento modulare per serie civili
Tipo senza contatto - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8034035071430
Codice prodotto
GEWGW10195AB
Cod. produttore
GW10195AB
Produttore
GEW
Modello:
Altri
Funzionamento:
Altri
Con illuminazione:
no
Composizione:
Elemento modulare per serie civili
Tipo senza contatto:
sì
Metodo di montaggio:
Supporto porta modulo per rack
Numero di moduli:
1
Con indicatore luminoso:
no
Con contatto di segnalazione:
no
Tipo di fissaggio:
Innesto
Colore:
Bianco
Con lampada:
no
Materiale:
Plastica
Stampa:
Nessuno
Tipo di superficie:
Lucido
Con casella di testo:
no
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
no
Antibatterico:
sì
Superficie:
Non trattato
Numero RAL (affine):
9003
Profondità del dispositivo:
25 mm
Trasparente:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza del dispositivo:
22 mm
Altezza del dispositivo:
44 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no


