GEWISS - GEWGW10136AB PULSANTE UNIPOLARE 250V ac - NA 16A - TIRANTE - 1 MODULO - BIANCO LUCIDO - ANTIBATTERICO - CHORUSMART - GW10136AB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Pulsante singolo
Numero di contatti NC - 0
Funzionamento - Tirante
Numero di contatti NO - 1
Con illuminazione - no
Confezione
12 PZ
Serie di prodotti
EAN
8034035071416
Codice prodotto
GEWGW10136AB
Cod. produttore
GW10136AB
Produttore
GEW
Modello:
Pulsante singolo
Numero di contatti NC:
0
Funzionamento:
Tirante
Numero di contatti NO:
1
Con illuminazione:
no
Composizione:
Elemento modulare per serie civili
Numero di contatti di scambio:
0
Tipo senza contatto:
no
Numero di azionatori:
1
Metodo di montaggio:
Supporto porta modulo per rack
Numero di moduli:
1
Con indicatore luminoso:
no
Tensione nominale:
250 V
Numero di poli:
1
Con contatto di segnalazione:
no
Corrente nominale:
16 A
Numero di contatti rotanti:
0
Collegamento:
Morsetto a vite
Tipo di fissaggio:
Innesto
Colore:
Bianco
Con lampada:
no
Materiale:
Plastica
Stampa:
Nessuno
Tipo di superficie:
Lucido
Con casella di testo:
no
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
no
Antibatterico:
sì
Superficie:
Non trattato
Min. profondità della presa per apparecchi:
25 mm
Numero RAL (affine):
9003
Profondità del dispositivo:
30 mm
Trasparente:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP41
Larghezza del dispositivo:
22 mm
Altezza del dispositivo:
44 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Principio di funzionamento:
Elettromeccanico


