AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW10122AB COMMUTATORE - 250V ac - 2P - 10AX - TASTO NEUTRO - 6 MORSETTI - 1 MODULO - BIANCO LUCIDO - ANTIBATTERICO - CHORUSMART - GW10122AB

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW10122AB COMMUTATORE - 250V ac - 2P - 10AX - TASTO NEUTRO - 6 MORSETTI - 1 MODULO - BIANCO LUCIDO - ANTIBATTERICO - CHORUSMART

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzionamento - Basculante

  • Composizione - Elemento modulare per serie civili

  • Metodo di montaggio - Supporto porta modulo per rack

  • Corrente nominale - 10 A

  • Modello - Interruttore bipolare

Confezione

  • 24 PZ

EAN

8034035070792

Codice prodotto

GEWGW10122AB

Cod. produttore

GW10122AB

Produttore

GEW

Funzionamento:

Basculante

Composizione:

Elemento modulare per serie civili

Metodo di montaggio:

Supporto porta modulo per rack

Corrente nominale:

10 A

Modello:

Interruttore bipolare

Colore:

Bianco

Numero di poli:

2

Materiale:

Plastica

Comando elettronico (Touch):

no

Comando meccanico (pulsante):

Tipo di fissaggio:

Innesto

Qualità del materiale:

Termoplastico

Collegamento:

Morsetto a vite

Privo di alogeni:

no

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Lucido

Tensione nominale:

250 V

Con casella di testo:

Numero di tasti:

1

Numero RAL (affine):

9003

Trasparente:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP41

Numero di moduli:

1

Min. profondità della presa per apparecchi:

25 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Per tende veneziane:

Per tapparelle / serrande:

Per tende da sole:

Con bloccaggio elettrico:

no

Con bloccaggio meccanico:

Larghezza del dispositivo:

22 mm

Altezza del dispositivo:

44 mm

Profondità del dispositivo:

44.4 mm

Larghezza di incasso:

22 mm

Altezza di incasso:

44 mm

Profondità di incasso:

33.15 mm

CHORUSMART - serie civile Gamma antibatterica - Gamma di frutti e placche ChoruSmart realizzati in tecnopolimero antibatterico, di colore bianco e finitura lucida, adatta all’utilizzo in ambienti ospedalieri, RSA, scuole e in tutti quei luoghi dove pulizia e igiene sono imprescindibili. L’efficacia del trattamento antibatterico, a base di ioni d’argento, è in grado di ridurre la proliferazione della carica batterica del 99% nell’arco delle 24 ore ed è stata verificata da analisi di laboratori certificati, in accordo alla norma ISO 22196 (analisi dei principali ceppi delle specie batteriche di Staphylococcus aureus e Escherichia coli). ).