GEWISS - GEWGW10102 INVERTITORE UNIPOLARE 250V ac - 16AX ILLUMINABILE - CON DIFFUSORE - 2 MODULI - BIANCO LUCIDO - CHORUSMART - GW10102

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema di cablaggio - Invertitore
Funzionamento - Basculante / pulsante
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Bianco
Numero di azionatori - 1
Confezione
12 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564259966
Codice prodotto
GEWGW10102
Cod. produttore
GW10102
Produttore
GEW
Sistema di cablaggio:
Invertitore
Funzionamento:
Basculante / pulsante
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Bianco
Numero di azionatori:
1
Funzione di illuminazione:
Controllo (illuminato quando acceso)
Materiale:
Plastica
Corrente nominale:
16 A
Tensione nominale:
250 V


