GEWISS - GEWGW10034 INTERRUTTORE BIPOLARE 250V ac - 16AX - NEUTRO - SIMBOLO 0/1 - 2 MODULI - BIANCO LUCIDO - CHORUSMART - GW10034

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema di cablaggio - Interruttore bipolare
Funzionamento - Basculante / pulsante
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Bianco
Numero di azionatori - 1
Confezione
24 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564258785
Codice prodotto
GEWGW10034
Cod. produttore
GW10034
Produttore
GEW
Sistema di cablaggio:
Interruttore bipolare
Funzionamento:
Basculante / pulsante
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Bianco
Numero di azionatori:
1
Materiale:
Plastica
Corrente nominale:
16 A
Tensione nominale:
250 V


