AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW10031 INTERRUTTORE UNIPOLARE 250V ac - 16AX - NEUTRO - 2 MODULI - BIANCO LUCIDO - CHORUSMART

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW10031 INTERRUTTORE UNIPOLARE 250V ac - 16AX - NEUTRO - 2 MODULI - BIANCO LUCIDO - CHORUSMART

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema di cablaggio - Interruttore unipolare

  • Funzionamento - Basculante / pulsante

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Bianco

  • Numero di azionatori - 1

Confezione

  • 24 PZ

EAN

8011564258723

Codice prodotto

GEWGW10031

Cod. produttore

GW10031

Produttore

GEW

Sistema di cablaggio:

Interruttore unipolare

Funzionamento:

Basculante / pulsante

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Bianco

Numero di azionatori:

1

Materiale:

Plastica

Corrente nominale:

16 A

Tensione nominale:

250 V

Interruttore unipolare 250V AC - 16 AX - Generico - 2 moduli - bianco