AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW10022 INTERRUTTORE UNIPOLARE 250V ac - 10AX ILLUMINABILE - CON DIFFUSORE - 1/2 MODULO - BIANCO LUCIDO - CHORUSMART - GW10022

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW10022 INTERRUTTORE UNIPOLARE 250V ac - 10AX ILLUMINABILE - CON DIFFUSORE - 1/2 MODULO - BIANCO LUCIDO - CHORUSMART

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema di cablaggio - Interruttore unipolare

  • Funzionamento - Basculante / pulsante

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Bianco

  • Numero di azionatori - 1

Confezione

  • 24 PZ

EAN

8011564261006

Codice prodotto

GEWGW10022

Cod. produttore

GW10022

Produttore

GEW

Sistema di cablaggio:

Interruttore unipolare

Funzionamento:

Basculante / pulsante

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Bianco

Numero di azionatori:

1

Funzione di illuminazione:

Controllo (illuminato quando acceso)

Materiale:

Plastica

Corrente nominale:

10 A

Tensione nominale:

250 V

Interruttore unipolare 250V AC - 16 AX illuminabile - Localizzazione - 1/2 modulo - bianco. Unità di segnalazione ad ampolla non inclusa.