AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWDX52399 ANELLO DI CODA PER SONDE TIRACAVI - DX52399

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWDX52399 ANELLO DI CODA PER SONDE TIRACAVI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Metallo

  • Applicazione - Tubo per installazione

  • Forma della testa - Altri

  • Qualità del materiale - Altri

  • Spessore del materiale del filo di tiraggio - 4 mm

Confezione

  • 200 PZ

EAN

8018678009937

Codice prodotto

GEWDX52399

Cod. produttore

DX52399

Produttore

GEW

Materiale:

Metallo

Applicazione:

Tubo per installazione

Forma della testa:

Altri

Qualità del materiale:

Altri

Spessore del materiale del filo di tiraggio:

4 mm

Serie FK - Sistemi di tubi protettivi pieghevoli - Sistema di tubi protettivi corrugati per posa sottotraccia, disponibili in due materiali: PVC e Polipropilene e diverse colorazioni per facilitare l'identificazione delle linee in accordo alle raccomandazioni normative. I pallet sono protetti con film estensibile bianco per evitare l'esposizione delle matasse ai raggi UV e garantire contemporaneamente anche una maggiore resistenza agli agenti atmosferici e una migliore conservazione durante lo stoccaggioesterno.