GEWISS - GEWDX52325 SONDA TIRACAVI IN NYLON - DIAMETRO 4MM - LUNGHEZZA 25M - DX52325

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Applicazione - Tubo per installazione
Forma della testa - Altri
Lunghezza - 25 m
Qualità del materiale - PA (Poliammide)
Confezione
15 PZ
EAN
8018678009920
Codice prodotto
GEWDX52325
Cod. produttore
DX52325
Produttore
GEW
Materiale:
Plastica
Applicazione:
Tubo per installazione
Forma della testa:
Altri
Lunghezza:
25 m
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Larghezza/diametro del filo di tiraggio:
4 mm
Spessore del materiale del filo di tiraggio:
4 mm


