GEWISS - GEWDX52305 SONDA TIRACAVI IN NYLON - DIAMETRO 4MM - LUNGHEZZA 5M - DX52305

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Applicazione - Tubo per installazione
Forma della testa - Altri
Lunghezza - 5 m
Qualità del materiale - PA (Poliammide)
Confezione
40 PZ
EAN
8018678009883
Codice prodotto
GEWDX52305
Cod. produttore
DX52305
Produttore
GEW
Materiale:
Plastica
Applicazione:
Tubo per installazione
Forma della testa:
Altri
Lunghezza:
5 m
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Larghezza/diametro del filo di tiraggio:
4 mm
Spessore del materiale del filo di tiraggio:
4 mm



