GEWISS - GEWDX52210 SONDA TIRACAVI IN NYLON - DIAMETRO 3MM - LUNGHEZZA 10M - DX52210

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Applicazione - Tubo per installazione
Forma della testa - Altri
Lunghezza - 10 m
Qualità del materiale - PA (Poliammide)
Confezione
10 PZ
EAN
8018678009838
Codice prodotto
GEWDX52210
Cod. produttore
DX52210
Produttore
GEW
Materiale:
Plastica
Applicazione:
Tubo per installazione
Forma della testa:
Altri
Lunghezza:
10 m
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Larghezza/diametro del filo di tiraggio:
3 mm
Spessore del materiale del filo di tiraggio:
3 mm


