AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWDX52125 TAPPO PER TUBO PIEGHEVOLE TF - DIAMETRO 25MM

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWDX52125 TAPPO PER TUBO PIEGHEVOLE TF - DIAMETRO 25MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 25 mm

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - PP (Polipropilene)

  • Calotta di chiusura -

Confezione

  • 250 PZ

EAN

8018678004659

Codice prodotto

GEWDX52125

Cod. produttore

DX52125

Produttore

GEW

Diametro nominale:

25 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PP (Polipropilene)

Calotta di chiusura:

Serie FK - Sistemi di tubi protettivi pieghevoli - Sistema di tubi protettivi corrugati per posa sottotraccia, disponibili in due materiali: PVC e Polipropilene e diverse colorazioni per facilitare l'identificazione delle linee in accordo alle raccomandazioni normative. I pallet sono protetti con film estensibile bianco per evitare l'esposizione delle matasse ai raggi UV e garantire contemporaneamente anche una maggiore resistenza agli agenti atmosferici e una migliore conservazione durante lo stoccaggioesterno.