AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWDX52025 MANICOTTO PER TUBO PIEGHEVOLE GF - DIAMETRO 25MM

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWDX52025 MANICOTTO PER TUBO PIEGHEVOLE GF - DIAMETRO 25MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Per tubi di diametro nominale - 25 mm

  • Superficie - Non trattato

  • Modello - A innesto

  • Privo di alogeni - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8034035440274

Codice prodotto

GEWDX52025

Cod. produttore

DX52025

Produttore

GEW

Materiale:

Plastica

Per tubi di diametro nominale:

25 mm

Superficie:

Non trattato

Modello:

A innesto

Privo di alogeni:

no

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Qualità del rivestimento superficiale:

Non rivestito

A due elementi:

no

Superficie lucida:

no

Superficie spazzolata:

no

Con coperchio di ispezione:

no

Un sistema completo di accessori e complementi per l’installazione elettrica.La profondità di gamma e l’ampiezza delle offerte delle singole famiglie di prodotto, consentono la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.