AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWDX52016 MANICOTTO PER TUBO PIEGHEVOLE GF - DIAMETRO 16MM

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWDX52016 MANICOTTO PER TUBO PIEGHEVOLE GF - DIAMETRO 16MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Per tubi di diametro nominale - 16 mm

  • Superficie - Non trattato

  • Modello - A innesto

  • Privo di alogeni - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8018678014610

Codice prodotto

GEWDX52016

Cod. produttore

DX52016

Produttore

GEW

Materiale:

Plastica

Per tubi di diametro nominale:

16 mm

Superficie:

Non trattato

Modello:

A innesto

Privo di alogeni:

no

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Qualità del rivestimento superficiale:

Non rivestito

A due elementi:

no

Superficie lucida:

no

Superficie spazzolata:

no

Con coperchio di ispezione:

no

Manicotto per tubo pieghevole GF - diametro 16mm.