GEWISS - GEWDX51306 TASSELLO DI FISSAGGIO PER COLLARE Ø 6 MM - HALOGEN FREE - GRIGIO RAL7035 - DX51306

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altri
Dimensione filettatura, metrica - 7
Superficie - Non trattato
Lunghezza della filettatura - 7 mm
Temprato - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8018678010148
Codice prodotto
GEWDX51306
Cod. produttore
DX51306
Produttore
GEW
Materiale:
Altri
Dimensione filettatura, metrica:
7
Superficie:
Non trattato
Lunghezza della filettatura:
7 mm
Temprato:
no
Lunghezza del gambo / dello stelo:
31 mm
Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.


