GEWISS - GEWDX40332 CURVA ISPEZIONABILE RK - IP40 - DIAMETRO 32MM - GRIGIO RAL7035 - DX40332

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Per tubi di diametro nominale - 32 mm
Superficie - Non trattato
Modello - A innesto
Privo di alogeni - no
Confezione
40 PZ
Serie di prodotti
EAN
8018678008787
Codice prodotto
GEWDX40332
Cod. produttore
DX40332
Produttore
GEW
Materiale:
Plastica
Per tubi di diametro nominale:
32 mm
Superficie:
Non trattato
Modello:
A innesto
Privo di alogeni:
no
Con manicotto:
sì
Diametro:
37 mm
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Qualità del rivestimento superficiale:
Non rivestito
Superficie lucida:
no
Superficie spazzolata:
no
A due elementi:
sì
Con coperchio di ispezione:
no



