GEWISS - GEWDX40150 CURVA A RAGGIO STRETTO RK - IP40 - HALOGEN FREE - DIAMETRO 50MM - GRIGIO RAL7035 - DX40150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Per tubi di diametro nominale - 50 mm
Superficie - Non trattato
Modello - A innesto
Privo di alogeni - sì
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8018678009029
Codice prodotto
GEWDX40150
Cod. produttore
DX40150
Produttore
GEW
Materiale:
Plastica
Per tubi di diametro nominale:
50 mm
Superficie:
Non trattato
Modello:
A innesto
Privo di alogeni:
sì
Con manicotto:
sì
Diametro:
50 mm
Qualità del materiale:
PO (Poliolefine)
Qualità del rivestimento superficiale:
Non rivestito
Superficie lucida:
no
Superficie spazzolata:
no
A due elementi:
no
Con coperchio di ispezione:
no



