AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWDX15716R TUBO PIEGHEVOLE MEDIO FK15 - DIAMETRO 16MM - CON TIRACAVO - MARRONE

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWDX15716R TUBO PIEGHEVOLE MEDIO FK15 - DIAMETRO 16MM - CON TIRACAVO - MARRONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 16 mm

  • Colore - Marrone

  • Diametro interno - 10.7 mm

  • Resistenza alla flessione - Pieghevole

  • Materiale - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 2800 M

EAN

8034035042614

Codice prodotto

GEWDX15716R

Cod. produttore

DX15716R

Produttore

GEW

Diametro esterno:

16 mm

Colore:

Marrone

Diametro interno:

10.7 mm

Resistenza alla flessione:

Pieghevole

Materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Privo di alogeni:

no

Ritardante la fiamma:

Rivestimento interno ad alta scorrevolezza:

no

Installabile all'esterno:

no

Installabile in intercapedine:

Installabile nel cemento:

no

Installabile sul legno:

no

Temperatura di esercizio:

-5...60 °C

Installabile su macchine e attrezzature:

Montaggio superficiale:

no

Con manicotto:

no

Installabile a incasso:

Installabile sottopavimento:

Idoneo per posa interrata:

no

Serie FK - Sistemi di tubi protettivi pieghevoli - Sistema di tubi protettivi corrugati per posa sottotraccia, disponibili in due materiali: PVC e Polipropilene e diverse colorazioni per facilitare l'identificazione delle linee in accordo alle raccomandazioni normative. I pallet sono protetti con film estensibile bianco per evitare l'esposizione delle matasse ai raggi UV e garantire contemporaneamente anche una maggiore resistenza agli agenti atmosferici e una migliore conservazione durante lo stoccaggioesterno.