AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWDX15420R TUBO PIEGHEVOLE MEDIO FK15 - DIAMETRO 20MM - SENZA TIRACAVO - AZZURRO

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWDX15420R TUBO PIEGHEVOLE MEDIO FK15 - DIAMETRO 20MM - SENZA TIRACAVO - AZZURRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 20 mm

  • Colore - Blu

  • Diametro interno - 14.1 mm

  • Resistenza alla flessione - Pieghevole

  • Materiale - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 100 M

EAN

8034035440908

Codice prodotto

GEWDX15420R

Cod. produttore

DX15420R

Produttore

GEW

Diametro esterno:

20 mm

Colore:

Blu

Diametro interno:

14.1 mm

Resistenza alla flessione:

Pieghevole

Materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Privo di alogeni:

no

Ritardante la fiamma:

Rivestimento interno ad alta scorrevolezza:

no

Installabile all'esterno:

no

Installabile in intercapedine:

Installabile nel cemento:

no

Installabile sul legno:

no

Temperatura di esercizio:

-5...60 °C

Installabile su macchine e attrezzature:

Montaggio superficiale:

no

Con manicotto:

no

Installabile a incasso:

Installabile sottopavimento:

Idoneo per posa interrata:

no

Serie FK - Sistemi di tubi protettivi pieghevoli - Sistema di tubi protettivi corrugati per posa sottotraccia, disponibili in due materiali: PVC e Polipropilene e diverse colorazioni per facilitare l'identificazione delle linee in accordo alle raccomandazioni normative. I pallet sono protetti con film estensibile bianco per evitare l'esposizione delle matasse ai raggi UV e garantire contemporaneamente anche una maggiore resistenza agli agenti atmosferici e una migliore conservazione durante lo stoccaggioesterno.