AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEL SPA - GE110501060 DOSAPHOS 200 - 10501060

copiacopia
GEL SPA - GE110501060 DOSAPHOS 200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8018244301342

Codice prodotto

GE110501060

Cod. produttore

10501060

Produttore

GE1

DosaphosDosatori proporzionali anticalcare e anticorrosione con ricarica in polvereI Dosaphos sono dosatori anticalcare-anticorrosione per caldaie, boilers, lavatrici e lavastoviglie.Il funzionamento è basato sul dosaggio automatico e proporzionale del prodotto Gelphos RAPID, ad azione chelante e sequestrante, in grado di:• Impedire il depositarsi del carbonato di calcio (no incrostazioni)• Formare un film di protezione all’interno delle tubazioni (no corrosioni)L’attacco a baionetta rinnova la linea e permette di assemblare velocemente e con facilità il dosatore (l’innesto a baionetta prevede un solo grano).La flangia di raccordo orientabile tra il venturi ed il corpo dosatore consente ai Dosaphos di essere installati su tubazioni orizzontali e verticali.Inoltre, gli attacchi Fast con ghiera girevole e Dima Verticale ne agevolano l’installazione nei ridotti spazi tra il muro e la caldaia.I Dosaphos 250 e i Dosaphos Dima sono dotati del dispositivo “Acquastop” che evita direalizzare il bypass di esclusione dell’impianto e permette di sostituire la ricarica Gelphos Rapid senza chiudere l’acqua a monte.I Dosaphos si arricchiscono del modello con testa in plastica, Dosaphos PL 250 FAST.Ogni confezione comprende 2 ricariche di Gelphos RAPID stick in omaggio.