AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEL SPA - GE11010294L DEPURA 700 L/PP 1 - 1010294L

copiacopia
GEL SPA - GE11010294L DEPURA 700 L/PP 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8018244324174

Codice prodotto

GE11010294L

Cod. produttore

1010294L

Produttore

GE1

DEPURA 700 L/PP 1I Depura 700 sono filtri di sicurezza standard che eliminano dall’acqua sabbia e corpi estranei e sono utilizzati per impieghi civili, tecnici ed industriali.Si costituiscono di testa in ottone o polipropilene e vaso in materialeplastico SAN, resistente a pressioni elevate o trogamid, resistente anche a temperature elevate.I filtri Depura 700 possono alloggiare le seguenti tipologie di cartucce filtranti:- Rete lavabile 7” PP 60 μm- Rete lavabile 7” PP 90 μm- Rete lavabile 7” INOX 90 μm- Rete lavabile 7” INOX MICROSTIRATO 90 μm- Filo avvolto 7” PP 5 μm- Filo avvolto 7” PP 20 μmRispetto ai Depura 550, la maggiore superficie filtrante riduce la frequenza di pulizia della cartuccia.