AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEL SPA - GE11010264L DEPURA 550 L/PP 1/2 - 1010264L

copiacopia
GEL SPA - GE11010264L DEPURA 550 L/PP 1/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8018244324129

Codice prodotto

GE11010264L

Cod. produttore

1010264L

Produttore

GE1

DEPURA 550 L/PP 1/2I Depura 550 sono filtri di sicurezza standard che eliminano dall’acqua sabbia e corpi estranei e sono utilizzati per impieghi civili, tecnici ed industriali.Si costituiscono di testa in ottone o polipropilene e vaso in materiale plastico SAN, resistente a pressioni elevate o trogamid, resistente anche a temperature elevate.I filtri Depura 550 possono alloggiare le seguenti tipologie di cartucce filtranti:- Rete lavabile 5” PP 60 μm- Rete lavabile 5” PP 90 μm- Rete lavabile 5” INOX 90 μm- Rete lavabile 5” INOX MICROSTIRATO 90 μm- Filo avvolto 5” PP 5 μm- Filo avvolto 5” PP 20 μm