AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEFRAN SPA - GEFF024478 TC6-D-3-K-C-F-I-D-2 000X000X00685XX

GEFRAN SPA
copiacopia
GEFRAN SPA - GEFF024478 TC6-D-3-K-C-F-I-D-2 000X000X00685XX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071724188

Codice prodotto

GEFF024478

Cod. produttore

F024478

Produttore

GEF

termocoppia: Mod.:TC6 modello: Con raccordo inox sottotesta elemento + giunto caldo: Doppio isolato Tipo di elemento: Ni/Cr - Ni/Al testa di connessione: DIN B Materiale guaina: INCONEL 600 Diametro guaina (mm): 6 filettatura raccordo:G 1/2 ''A''=15mm Materiale raccordo: Inox serie 300 lunghezza immersione Li (mm): 685 mm certificati: nessuno