AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEFRAN SPA - GEFF022607 TR1-B-5-B-2-A-I-A-1 100X000X00200XA

GEFRAN SPA
copiacopia
GEFRAN SPA - GEFF022607 TR1-B-5-B-2-A-I-A-1 100X000X00200XA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071565743

Codice prodotto

GEFF022607

Cod. produttore

F022607

Produttore

GEF

termoresist. materie plastiche: Mod.: TR1 (singolo elemento) modello: con raccordo a compresione scorrevole elemento + numero fili:Singolo 4 fili classe precisione:Pt100 classe B (1 DIN) Cavo (Standard a norma DIN):GSC (0,35 mm) Materiale guaina: AcciaioInox Diametro guaina (mm): 6 filettatura raccordo:G 1\8 Materiale raccordo: ottone nichelato lunghezza cavo (dm):100 dm tipo di connettore:nessun connettore armatura:nessuna guaina lunghezza immersione Li (mm): 200 mm certificati: nessuno