AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEFRAN SPA - GEFF019829 TR6-B-2-A-C-A-J-C-2-F 000X000X00250XA

GEFRAN SPA
copiacopia
GEFRAN SPA - GEFF019829 TR6-B-2-A-C-A-J-C-2-F 000X000X00250XA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074400089

Codice prodotto

GEFF019829

Cod. produttore

F019829

Produttore

GEF

termometri a resistenza: Mod.:TR6 modello: Con raccordo a compressione sc elemento + giunto caldo: Singolo 3 fili classe di precisione:Pt100 classe A (1/2 DIN) testa di connessione: DIN B Materiale guaina: AISI 304 Diametro guaina (mm): 8 filettatura raccordo:G 3/8 ''A''=15mm Materiale raccordo: Inox serie 300 estremità guaina:forata lunghezza immersione Li (mm): 250 mm certificati: attestato di conformità