AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEFRAN SPA - GEFF017959 TR1-A-2-B-5-A-J 025X000X00150XX

GEFRAN SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077106278

Codice prodotto

GEFF017959

Cod. produttore

F017959

Produttore

GEF

termoresist. materie plastiche: Mod.: TR1 (singolo elemento) modello: senza raccordo elemento + numero fili:Singolo 3 fili classe precisione:Pt100 classe B (1 DIN) Cavo (Standard a norma DIN):TTS (0,35 mm) Materiale guaina: Acciaio Inox Diametro guaina (mm): 8 lunghezza cavo (dm):25 dm tipo di connettore:nessun connettore armatura:nessuna guaina lunghezza immersione Li (mm): 150 mm certificati: nessuno