AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEFRAN SPA - GEFF011683 TC1M-A-1-J-5-C-E 030X000X00100XX

GEFRAN SPA
copiacopia
GEFRAN SPA - GEFF011683 TC1M-A-1-J-5-C-E 030X000X00100XX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070269543

Codice prodotto

GEFF011683

Cod. produttore

F011683

Produttore

GEF

termocoppia in ossido minerale: Mod.: TC1M (singolo elemento) modello: senza raccordo elemento + giunto caldo: singolo isolato tipo elemento:Fe -Cu/Ni Cavo (Standard a norma DIN):TTS (2x0,25mm) Materiale guaina: AISI 316 Diametro guaina (mm): 3 lunghezzacavo L (dm):30 dm tipo di connettore:nessun connettore armatura:nessuna guaina lunghezza immersione Li (mm): 100 mm certificati: nessuno