AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEBO ITALIA - GEI90-5G GOMITO 90 F/F 3/4

GEBO ITALIA
copiacopia
GEBO ITALIA - GEI90-5G GOMITO 90 F/F 3/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale collegamento 1 - Ghisa

  • Collegamento 1 - Filettatura interna cilindrica BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

  • Modello - Pezzo unico

  • Diametro nominale collegamento 1 - 3/4 pollice (20)

  • Forma - Gomito

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019576079958

Codice prodotto

GEI90-5G

Cod. produttore

90-5G

Produttore

GEI

Materiale collegamento 1:

Ghisa

Collegamento 1:

Filettatura interna cilindrica BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

Modello:

Pezzo unico

Diametro nominale collegamento 1:

3/4 pollice (20)

Forma:

Gomito

Protezione superficie collegamento 1:

Zincato a caldo

Riduzione:

no

Collegamento 2:

Filettatura interna cilindrica BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

Angolo di curvatura:

90 °

Materiale collegamento 2:

Ghisa

Protezione superficie collegamento 2:

Zincato a caldo

Diametro nominale collegamento 2:

3/4 pollice (20)

Qualità materiale collegamento 1:

Ghisa malleabile

Colore principale del raccordo:

Grigio

Qualità materiale collegamento 2:

Ghisa malleabile

Temperatura del fluido (continuativo):

-20...300 °C

Pressione massima di esercizio a max temperatura del fluido:

20 bar

Pressione massima di esercizio a 20 °C:

25 bar

Gomito 90° F/F filettato in ghisa malleabile. I raccordi filettati GEBO sono conformi alla norma UNI EN 10242 simbolo del disegno A che specifica le caratteristiche dei raccordi in ghisa malleabile filettati. Così come prescrive la norma citata, raccordifilettati in ghisa malleabile GEBO sono idonei per il trasporto di aria compressa, acqua, gas combustibili, idrocarburi e altri, sotto i limiti di pressione e temperatura indicati. Applicazioni: Temperatura minima di servizio: –20 °C, 25 bar; Pressione di lavoro per temperature comprese tra –20 °C e 120 °C: 25 bar; Pressione di lavoro per temperature comprese tra 120 °C e 300 °C: 20 - 25 bar. I raccordi filettati GEBO sono prodotti in ghisa malleabile e disegnati secondo il simbolo del disegno specificato nella norma UNI EN 10242 come A, il cui grado di qualità e conosciuto come EN-GJMB-350-10. Questo implica che i seguenti risultati si ottengono nelle prove meccaniche sui campioni con diametro di 12 mm: • Resistenza alla trazione (valore minimo) 350N/ mm2 (35 Kg/mm2) • Resistenza allo snervamento 0.2 % (valore minimo) 200 N/mm2 (20 Kg/mm2) • Allungamento (valore minimo) 10 % • Durezza Brinell (valore massimo) 150 HB. Al fine di garantire che non vi siano difetti nel materiale che potrebbero causare perdite, la tenuta di ogni raccordo GEBO è stata testata in conformità ai requisiti della normativa DIN EN 10242.