AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEBO ITALIA - GEI90-3BR GOMITO 90G FF 3/8 - 90-3BR

GEBO ITALIA
copiacopia
GEBO ITALIA - GEI90-3BR GOMITO 90G FF 3/8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 120 PZ

EAN

4019576103271

Codice prodotto

GEI90-3BR

Cod. produttore

90-3BR

Produttore

GEI

Gomito 90° F/F. Raccordi filettati in ottone, serie regular: filetti conformi alla norma ISO 228 - Filettatura maschio con zigrinatura (fino a 1 ½”). Caratteristiche tecniche del materiale: la lega di rame secondo la DIN EN 12164, rispettivamente DIN EN ISO 12165, è in conformità con la "4MS Common Composition List", 12° revisione del 14 Ottobre 2019. Materiale utilizzato: CW617N in conformità con il trattato 4MS per i materiali metallici in contatto con l’acqua potabile. Pressione massima: max. 16 bar. Installazione: Per una corretta installazione vi raccomandiamo di assemblare i raccordi secondo le norme tecniche attualmente in vigore.