GEBO ITALIA - GEI90-22G GOMITO 90 F/F 3/4X1/2 - 90-22G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale collegamento 1 - Ghisa
Collegamento 1 - Filettatura interna cilindrica BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Modello - Pezzo unico
Diametro nominale collegamento 1 - 3/4 pollice (20)
Forma - Gomito
Confezione
100 PZ
EAN
4019576079910
Codice prodotto
GEI90-22G
Cod. produttore
90-22G
Produttore
GEI
Materiale collegamento 1:
Ghisa
Collegamento 1:
Filettatura interna cilindrica BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Modello:
Pezzo unico
Diametro nominale collegamento 1:
3/4 pollice (20)
Forma:
Gomito
Protezione superficie collegamento 1:
Zincato a caldo
Riduzione:
sì
Collegamento 2:
Filettatura interna cilindrica BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Angolo di curvatura:
90 °
Materiale collegamento 2:
Ghisa
Protezione superficie collegamento 2:
Zincato a caldo
Diametro nominale collegamento 2:
1/2 pollice (15)
Qualità materiale collegamento 1:
Ghisa malleabile
Colore principale del raccordo:
Grigio
Qualità materiale collegamento 2:
Ghisa malleabile
Temperatura del fluido (continuativo):
-20...300 °C
Pressione massima di esercizio a max temperatura del fluido:
20 bar
Pressione massima di esercizio a 20 °C:
25 bar


