AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

G.ECOL.CABLES SRL - GCO6T500303299 TEG/HR Tel. da est.sch.CT1285/1994 30x2x - 6T500303299

G.ECOL.CABLES SRL
copiacopia
G.ECOL.CABLES SRL - GCO6T500303299 TEG/HR Tel. da est.sch.CT1285/1994 30x2x

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di conduttori - 60

  • Colore della guaina esterna - Grigio

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

  • Twistatura - A coppie

  • Schermatura globale - Foglio

Confezione

  • 1 M

EAN

7449072534359

Codice prodotto

GCO6T500303299

Cod. produttore

6T500303299

Produttore

GCO

Numero di conduttori:

60

Colore della guaina esterna:

Grigio

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Twistatura:

A coppie

Schermatura globale:

Foglio

Diametro del conduttore:

0.6 mm

Numero di twistature (coppie):

30

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Superficie del conduttore:

Nudo

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

PE (polietilene)

Materiale dell'isolamento del conduttore:

Gomma

Diametro esterno approssimativo:

18 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

120 mm

TE 30 x 2 x 0,6 GH/R