G.ECOL.CABLES SRL - GCO6T500203299 TEG/HR Tel. da est.sch.CT1285/1994 20x2x - 6T500203299

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di conduttori - 40
Colore della guaina esterna - Grigio
Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)
Twistatura - A coppie
Schermatura globale - Foglio
Confezione
1 M
EAN
7449072534335
Codice prodotto
GCO6T500203299
Cod. produttore
6T500203299
Produttore
GCO
Numero di conduttori:
40
Colore della guaina esterna:
Grigio
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Twistatura:
A coppie
Schermatura globale:
Foglio
Diametro del conduttore:
0.6 mm
Numero di twistature (coppie):
20
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Superficie del conduttore:
Nudo
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
PE (polietilene)
Materiale dell'isolamento del conduttore:
Gomma
Diametro esterno approssimativo:
15 mm
Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:
100 mm