AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

G.ECOL.CABLES SRL - GCO6T010113286 TE/R/BRONZ.DROPWIRECT1221 1X2X1,00 MAT.3

G.ECOL.CABLES SRL
copiacopia
G.ECOL.CABLES SRL - GCO6T010113286 TE/R/BRONZ.DROPWIRECT1221 1X2X1,00 MAT.3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di conduttori - 2

  • Colore della guaina esterna - Grigio

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

  • Twistatura - A coppie

  • Schermatura globale - Nessuno

Confezione

  • 300 M

EAN

8057680365174

Codice prodotto

GCO6T010113286

Cod. produttore

6T010113286

Produttore

GCO

Numero di conduttori:

2

Colore della guaina esterna:

Grigio

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Twistatura:

A coppie

Schermatura globale:

Nessuno

Diametro del conduttore:

1 mm

Cordatura (Formazione):

A fasci

Numero di twistature (coppie):

1

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

PE (polietilene)

Guaina protettiva:

Nessuno

Diametro esterno approssimativo:

6.2 mm

TE/R/Bronzo - Drop Wire CT1221 1x2x1,00 (Drop Wire ) , cavo telefonico per Esterno