AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FUTURASUN SRL - FUTFU460MSN MODULO FV 460W M SILK NOVA - FU460MSN

FUTURASUN SRL
copiacopia
FUTURASUN SRL - FUTFU460MSN MODULO FV 460W M SILK NOVA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005256202

Codice prodotto

FUTFU460MSN

Cod. produttore

FU460MSN

Produttore

FUT

Silk Nova è una nuova serie di moduli fotovoltaici monocristallini ad alta efficienza con celle n-type.La configurazione del modulo con 96 celle e 460 Wp di potenza è perfetta per le installazioni residenziali e commerciali. Il pannello fotovoltaico FU445-460M Silk® Nova si distingue per l’alta efficienza del modulo fino a 23,02 %, le sue dimensioni contenute di 1762 x 1134 x 30 mm e il suo ottimo coefficiente termico di – 0,29 %/°C che garantisce alti rendimenti anche in casi di giornate calde con alte temperature di esercizio.Dimensioni: 1762 x 1134 x 30 mmPeso: 21,3 kgEfficienza modulo fino a: 23,02 %Coefficiente di temperatura Pmax: -0,29 %/°C