FUTURASUN SRL - FUTFU400MSNORANGE MODULO FV 400W SILK NOVA ORANGE - FU400MSNORANGE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005085703
Codice prodotto
FUTFU400MSNORANGE
Cod. produttore
FU400MSNORANGE
Produttore
FUT
FuturaSun propone una nuova linea di pannelli fotovoltaici colorati: Silk® Colour. Il modulo fotovoltaico di colore arancione Silk® Nova Orange permette la massima integrazione cromatica dell’impianto fotovoltaico sul tetto con coppi e tegole in terracotta. Silk® Nova Orange è composto da 96 celle half-cut monocristalline n-type ad alta efficienza. Una lastra di vetro color arancione (RAL 8007) insieme alla cornice dello stesso colore rendono questi pannelli fotovoltaici color terracotta, perfetti incaso di ristrutturazioni e in grado di garantire una armonia complessiva su edifici storici nei centri urbani, anche in zone sottoposte a vincolo paesaggistico.Dimensioni: 1762 x 1134 x 30 mmPeso: 21,3 kgCoefficiente di temperatura Pmax: -0,29 %/°C


